Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287519
Cod. Produttore
287519
Cod. EAN
8016978102341

Informazioni di prodotto

SWP512TS MSW COMP 5IN 12OU TV A/P
Switch multiservizio con 5 ingressi e 12 uscite principali, progettato per la distribuzione di segnali televisivi. Dotato di alimentatore integrato e supporto per alimentazione LNB, garantisce una gestione efficiente del segnale con connessioni per ingresso terrestre e segnale di comando. Ideale per impianti televisivi complessi, assicura prestazioni affidabili e una distribuzione ottimale del segnale a più utenti. Descrizione del produttore: Multiswitch compatto a 5 ingressi e 12 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

numero di ingressi

5

Alimentatore

Allegato

segnale di comando

DiSEqC

max. corrente assorbita

160 mA

collegamenti utenti

12

ingresso terrestre

Attivo

numero di uscite principali

12

alimentazione LNB

14 V / 18 V

Produttore

Multiswitch compatto 5 ingressi 12 uscite con dip switch selezione guadagno TV attivo/passivo per impianti TV