› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

Multimetro digitale RMS impermeabile per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel BLBIZ780312
Cod. Produttore BIZ780312

Informazioni principali

  • Range tensione: 0-1000 V CA
  • Corrente CA/CC: misurabile
  • Protezione: CAT IV 600V / CAT III 1000V
  • Display: LCD TRMS
  • Test continuità e diodi: inclusi
  • Dimensioni: 182x82x59 mm
  • Peso: 436 g
  • Serie: Bizline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Multimetro digitale True RMS robusto e impermeabile, ideale per un uso intensivo in ambito elettrico. Misura con precisione la tensione alternata e continua fino a 1000 V, la corrente alternata e continua, la resistenza, la frequenza elettrica ed elettronica. Include funzioni di test per diodi e continuità. Dotato di schermo LCD e certificazione di sicurezza CAT IV 600V / CAT III 1000V, garantisce affidabilità e sicurezza nelle misurazioni. Alimentato da una pila da 9 V inclusa, presenta dimensioni compatte e peso contenuto per un utilizzo pratico e maneggevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Multimetro per misurare la tensione CA/CC, la corrente CA/CC, la resistenza, la frequenza (elettrica ed elettronica), e per testare diodi e continuità. Il modello è impermeabile e robusto, è sviluppato per un uso intensivo.

Caratteristiche tecniche

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale

prova di continuità

misurazione di frequenza

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,01 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

60 MEGOHM

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP67

intervallo di misurazione della temperatura massima

1000 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della frequenza

100 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,001 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Multimetro digitale RMS impermeabile per impianti elettrici professionali
€ 115,19 x 1 pz.
(pz.)
18 pz.
Q.tà consigliata info