› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

Multimetro digitale DMM54 TRMS precisione alta protezione IP uso professionale e laboratorio

Cod. Rexel CH11-0000-806
Cod. Produttore 11-0000-806

Informazioni principali

  • Voltaggio: TRMS
  • Corrente: AC/DC
  • Protezione: IP elevata
  • Display: Alta risoluzione
  • Design: Ergonomico
  • Materiali: Alta qualità
  • Portabilità: Compatto e resistente
  • Serie: DMM54

Descrizione del prodotto

Il Multimetro digitale DMM54 TRMS offre elevate prestazioni di misurazione con una precisione affidabile. Dotato di tecnologia TRMS, permette di rilevare tensioni e correnti alternate con grande accuratezza, ideale per applicazioni professionali e di laboratorio. Costruito con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il design ergonomico e i colori distintivi facilitano l'uso e la lettura dei valori, anche in ambienti complessi. La compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e la protezione IP elevata assicurano sicurezza e affidabilità in ogni condizione di lavoro. La funzione di misurazione include anche la rilevazione di corrente continua e alternata, con display di facile lettura e risoluzione elevata. La struttura compatta e resistente permette un facile trasporto e utilizzo sul campo. Questo multimetro digitale rappresenta uno strumento indispensabile per tecnici e ingegneri che necessitano di precisione e affidabilità nelle misurazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il Multimetro digitale DMM54 TRMS offre elevate prestazioni di misurazione con una precisione affidabile. Dotato di tecnologia TRMS, permette di rilevare tensioni e correnti alternate con grande accuratezza, ideale per applicazioni professionali e di laboratorio. Costruito con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il design ergonomico e i colori distintivi facilitano l'uso e la lettura dei valori, anche in ambienti complessi. La compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e la protezione IP elevata assicurano sicurezza e affidabilità in ogni condizione di lavoro. La funzione di misurazione include anche la rilevazione di corrente continua e alternata, con display di facile lettura e risoluzione elevata. La struttura compatta e resistente permette un facile trasporto e utilizzo sul campo. Questo multimetro digitale rappresenta uno strumento indispensabile per tecnici e ingegneri che necessitano di precisione e affidabilità nelle misurazioni elettriche.
Multimetro digitale DMM54 TRMS precisione alta protezione IP uso professionale e laboratorio