›

Multimetro digitale Chauvin Arnoux CA 5277 TRMS CAT IV 600V doppio display IP54 uso professionale

Cod. Rexel CHP01196777
Cod. Produttore P01196777
Cod. EAN 3760171417669

Informazioni principali

  • Voltaggio DC: 60mV-1000V
  • Voltaggio AC: 60mV-1000V
  • Corrente DC: 6000µA-10A
  • Corrente AC: 6000µA-10A
  • Frequenza: 600Hz-50kHz
  • Capacità: 6nF-60mF
  • Protezione: IP54
  • Serie: CA 5277

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.a 5277 multimetro digitale trms cat. iv . misure in trms ac/dc e ac+dc. doppio display 6000 pt con bargraph e retroilluminazione. campionamento della misura: 5 misure/s. sistema di fissaggio multifix. tensione dc: da 60mv a 1000v (6 port.). tensione ac: da 60mv a 1000v (6 port.). tensione low z ac: da 600mv a 1000v. tensione ac+dc: da 60mv a 1000v. corrente dc: da 6000µa a 10a (20a / 30s). corrente ac: da 6000µa a 10a (20a / 30s). corrente ac+dc: da 6000µa a 10a (20a / 30s). resistenza: da 600 a 60m (6 port.). frequenza: da 600hz a 50khz (3 port.). capacità: da 6nf a 60mf (8 port.). temperatura: da -59,6°c a +1200°c. grado di protezione ip54. sicurezza elettrica en 61010-1 cat. iv 600v e cat. iii 1000v.
Multimetro digitale Chauvin Arnoux CA 5277 TRMS CAT IV 600V doppio display IP54 uso professionale