›

Multimetro digitale Chauvin Arnoux CA 5231 TRMS AC/DC 600A pinza amperometrica IP54 sicurezza CAT IV

Cod. Rexel CHP01196731
Cod. Produttore P01196731
Cod. EAN 3760171410455

Informazioni principali

  • Serie: CA 5231
  • Tensione AC max: 1000 V
  • Corrente AC/DC max: 600 A
  • Risoluzione tensione: 0,01 mV
  • Display: 6000 pt retroilluminato
  • Banda passante: 3 kHz (V) / 1 kHz (A)
  • Protezione: IP54
  • Sicurezza: EN 61010-1 CAT IV 600V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.a 5231 multimetro digitale. misure in trms ac e ac+dc. segnalazione di presenza senza contatto. doppia posizione di spegnimento. display 6000 pt retroilluminato + bargraph. banda passante: 3khz (v) / 1khz (a). tensione ac (6 port.): 1000v / risoluzione 0,01mv. tensione ac low z - (4 port.): 1000v / risoluzione 0,01mv. tensione dc (6 port.): 1000v / risoluzione 0,01mv. corrente ac/dc con pinza amperometrica: 600a, risoluzione 0,1a. resistenza: 6 port. / 60m / risoluzione 0,1. continuita e test diodo. grado di protezione ip54. sicurezza elettrica en 61010-1 600v cat. iv, 1000v cat. iii.
Multimetro digitale Chauvin Arnoux CA 5231 TRMS AC/DC 600A pinza amperometrica IP54 sicurezza CAT IV