›

Multimetro da banco Chauvin Arnoux MX5006 6000 punti TRMS 10A laboratorio

Cod. Rexel CHMX5006
Cod. Produttore MX5006

Informazioni principali

  • Display: 6.000 punti
  • Corrente max: 10A ingresso unico
  • Misure: TRMS AC+DC
  • Banda passante: 100kHz
  • Tensione: bassa impedenza Vlowz
  • Filtro: passa-basso 30kHz
  • Sicurezza: 1.000V CAT III
  • Serie: MX5006

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mx5006 multimetro da banco 6.000 punti. Semplice ed efficace per utilizzo in laboratorio. Display 6.000 punti. Misura di corrente, ingresso unico fino a 10A. Misure TRMS AC+DC. Banda passante: 100kHz. Misure di tensione a bassa impedenza Vlowz. Stabilità delle misure su azionamenti elettrici (filtro passa-basso da 30kHz). Registrazione e monitoraggio dei valori Min, Max e Peak. Conformità alla norma EN 61010-1 (2001). Conformità alla EMC secondo EN 61326-1. Sicurezza elettrica 1.000V CAT. III doppio isolamento
Multimetro da banco Chauvin Arnoux MX5006 6000 punti TRMS 10A laboratorio