›

Multimetro analogico Chauvin Arnoux CA 5005 antiurto tensione corrente resistenza uso professionale

Cod. Rexel CHP01196523F
Cod. Produttore P01196523F
Cod. EAN 3760171414057

Informazioni principali

  • Serie: CA 5005
  • Tensione DC: 100mV-1000V
  • Tensione AC: 10V-1000V
  • Impedenza: 20kΩ/V
  • Banda passante: 10Hz-100kHz
  • Corrente DC: 50µA-10A
  • Corrente AC: 3A-300A
  • Sicurezza: EN 61010-1 CAT III/IV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.a 5005 multimetro analogico antiurto con funzioni evolute. Tensione DC: da 100mV a 1000V (8 port.). Tensione AC: da 10V a 1000V (5 port.). Impedenza: 20k? / V. Banda passante: da 10Hz a 100kHz (a seconda della portata). Corrente DC: da 50µA a 10A (6 port.). Corrente AC: da 3A a 300A (5 port.). Resistenza (2 port.): 1k? e 1M?. Sicurezza elettrica EN 61010-1 600V CAT. III - 300V CAT. IV
Multimetro analogico Chauvin Arnoux CA 5005 antiurto tensione corrente resistenza uso professionale