›

Multimetro analogico Chauvin Arnoux CA 5001 antiurto con funzioni evolute tensione DC/AC corrente resistenza sicurezza EN 61010-1

Cod. Rexel CHP01196521E
Cod. Produttore P01196521E
Cod. EAN 3760171414033

Informazioni principali

  • Serie: CA 5001
  • Tensione DC: 100mV - 1000V
  • Tensione AC: 10V - 1000V
  • Impedenza: 20kΩ/V
  • Banda passante: 10Hz - 100kHz
  • Corrente DC: 50µA - 5A
  • Corrente AC: 50mA - 5A
  • Sicurezza: EN 61010-1 CAT III/IV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.a 5001 multimetro analogico antiurto con funzioni evolute. tensione dc: da 100mv a 1000v (8 port.). tensione ac: da 10v a 1000v (5 port.). impedenza: 20k / v. banda passante: da 10hz a 100khz (a seconda della portata). corrente dc: da 50µa a 5a (5 port.). corrente ac: da 50ma a 5a (4 port.). resistenza (2 port.): 1k e 1m. sicurezza elettrica en 61010-1 600v cat. iii - 300v cat. iv.
Multimetro analogico Chauvin Arnoux CA 5001 antiurto con funzioni evolute tensione DC/AC corrente resistenza sicurezza EN 61010-1