›

Multimetro a pinza Chauvin Arnoux MX650 1000A AC RMS display 4000 punti sicurezza CAT III 600V

Cod. Rexel CHMX0650-Z
Cod. Produttore MX0650-Z
Cod. EAN 3760171415917

Informazioni principali

  • Corrente AC: 40/400/1000 A
  • Tensione AC: 400/750 V
  • Tensione DC: 400/1000 V
  • Diametro serraggio: 36 mm
  • Display: 4000 pt
  • Frequenza: 4 kHz/10 kHz
  • Sicurezza: EN 61010-1 CAT III 600 V
  • Serie: MX650

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mx650 multimetro a pinza 1000aac, rms. misure fino a 1000a. diametro di serraggio: 36 mm.. display 4000 pt. corrente ac: 40/400/1000a. tensione ac: 400/750v. tensione dc: 400/1000v. frequenza: 4khz/10khz. resistenza: 400/4k. continuità sonora. sicurezza elettrica en 61010-1 600v cat. iii.
Multimetro a pinza Chauvin Arnoux MX650 1000A AC RMS display 4000 punti sicurezza CAT III 600V