›

MULTIBLOC NH3 630A 3P PANEL

Cod. Rexel MSM1023074
Cod. Produttore M1023074
Cod. EAN 9008567005903

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Panel
  • Serie: MULTIBLOC 3.ST8
  • Compatibilità fusibili: NH3 IEC/EN 60269-2
  • Installazione: facile e sicura
  • Uso: interruttore sezionatore
  • Dimensioni standard: per size 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The production programme of MULTIBLOC® series 3.ST8 comprises NH fuse switch disconnectors for 630A. They are designed for bottom fitting/panel installation and are available in triple pole and quadruple pole units. For installation of MULTIBLOC® NH fuse switch disconnectors in distribution units with central cover, respective covers are used to obtain a uniform profile in height and length. MULTIBLOC® size 3 are designed for NH fuse-links in accordance with IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, size 3, 630A. MULTIBLOC® offers the user the possibility of fast and easy installation as well as a high degree of security during installation and maintenance.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sezionatore sotto carico di sicurezza

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

dimensione del fusibile

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

MULTIBLOC NH3 630A 3P PANEL