›

MULTIBLOC NH2 400A 3P PANEL

Cod. Rexel MSW1002129
Cod. Produttore W1002129
Cod. EAN 4027597023393

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo installazione: Panel
  • Serie: MULTIBLOC 2.ST8
  • Compatibile con: NH fuse-links IEC/EN 60269-2
  • Montaggio: Bottom fitting
  • Standard: VDE 0636-2
  • Installazione sicura e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The production programme of MULTIBLOC® series 2.ST8 comprises NH fuse switch disconnectors for 400A. They are designed for bottom fitting/panel installation and are available in triple pole and quadruple pole units. For installation of MULTIBLOC® NH fuse switch disconnectors in distribution units with central cover, respective covers are used to obtain a uniform profile in height and length. MULTIBLOC® size 2 are designed for NH fuse-links in accordance with IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, size 2, 400A. MULTIBLOC® offers the user the possibility of fast and easy installation as well as a high degree of security during installation and maintenance.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sezionatore sotto carico di sicurezza

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

dimensione del fusibile

HPC2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

MULTIBLOC NH2 400A 3P PANEL