›

MULTIBLOC NH1 250A 4P PANEL

Cod. Rexel MSY1023061
Cod. Produttore Y1023061
Cod. EAN 4027597026813

Informazioni principali

  • Serie: MULTIBLOC 1.ST8
  • Corrente nominale: 250A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo installazione: Montaggio pannello
  • Compatibilità fusibili: NH size 1
  • Norme: IEC/EN 60269-2
  • Montaggio: Inferiore
  • Uso: Interruttore sezionatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The production programme of MULTIBLOC® series 1.ST8 comprises NH fuse switch disconnectors for 250A. They are designed for bottom fitting/panel installation and are available in single pole, double pole, tiple pole and quadruple pole units. For installation of MULTIBLOC® NH fuse switch disconnectors in distribution units with central cover, respective covers are used to obtain a uniform profile in height and length. MULTIBLOC® size 1 are designed for NH fuse-links in accordance with IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, size 1, 250A. MULTIBLOC® offers the user the possibility of fast and easy installation as well as a high degree of security during installation and maintenance.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sezionatore sotto carico di sicurezza

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

dimensione del fusibile

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

MULTIBLOC NH1 250A 4P PANEL