›

MULTIBLOC NH00 160A 3P PANEL

Cod. Rexel MSP1023007
Cod. Produttore P1023007
Cod. EAN 9008567005644

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 3P
  • Montaggio: su pannello
  • Serie: MULTIBLOC 00
  • Tipo fusibile: NH00
  • Normativa: IEC/EN 60269-2
  • Installazione: rapida e sicura
  • Applicazione: interruttore sezionatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The production programme of MULTIBLOC® series 00.ST9 comprises NH fuse switch disconnectors for 160A. They are designed for bottom fitting/panel installation and are available in triple pole units. For installation of MULTIBLOC® NH fuse switch disconnectors in distribution units with central cover, respective covers are used to obtain a uniform profile in height and length. MULTIBLOC® size 00 are designed for NH fuse-links in accordance with IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, size 00, 160A. MULTIBLOC® offers the user the possibility of fast and easy installation as well as a high degree of security during installation and maintenance.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sezionatore sotto carico di sicurezza

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

dimensione del fusibile

HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

MULTIBLOC NH00 160A 3P PANEL