Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150302/100
Cod. Produttore
4150302/100
Cod. EAN
4044774726564

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.2 1X1 BU
Cavo elettrico unipolare con isolamento avanzato e conduttore di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata per una migliore conduttività e resistenza, mentre il materiale isolante assicura protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e termiche. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 BU, un prodotto versatile e innovativo. Progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica, offre prestazioni affidabili e una compatibilità ottimale. La sua costruzione di alta qualità garantisce durabilità e sicurezza, rendendolo ideale per vari utilizzi. Con un design funzionale e pratico, il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 BU rappresenta una soluzione efficace per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Multi-Standard SC 2.2 1X1 BU connettore elettrico versatile alta qualità per progetti elettrici