›

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BU

Cod. Rexel RR4160326K
Cod. Produttore 4160326K

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore SC 2.1
  • Configurazione: 1x1
  • Tecnologia: Emboss
  • Colore: Blu
  • Compatibilità: Multi-standard
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Serie: RR4160326K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore SC 2.1 multi-standard con tecnologia emboss, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni di cablaggio elettrico. La configurazione 1x1 assicura un collegamento stabile e preciso, ideale per sistemi che richiedono compatibilità con diversi standard. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e resistenza, questo componente è perfetto per installazioni professionali che necessitano di soluzioni efficienti e sicure. Il colore blu facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi.
MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BU