›

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BU

Cod. Rexel RR4160302K
Cod. Produttore 4160302K
Cod. EAN 4044773386455

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore SC 2.1
  • Tecnologia: Emboss
  • Configurazione: 1x1 compatto
  • Multi-standard: Supportato
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Serie: RR4160302K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore SC 2.1 multi-standard con tecnologia emboss, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile in applicazioni elettriche. Il design compatto 1x1 favorisce un'installazione semplice e rapida, rendendo questo componente ideale per sistemi di cablaggio avanzati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ottimizzando le prestazioni elettriche e minimizzando le interferenze. Adatto a diverse configurazioni, questo connettore rappresenta una soluzione versatile per esigenze di connessione professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BU