›

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 YE

Cod. Rexel RR4160510
Cod. Produttore 4160510
Cod. EAN 4044773380644

Informazioni principali

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Tipo cavo: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Conducibilità: Alta efficienza
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Resistenza: Ottima
  • Serie: RR4160510

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico MULTI-STANDARD SC 2.1 con sezione di 2,5 mm² e colore giallo. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La sua costruzione risponde agli standard di qualità per materiali elettrici, rendendolo adatto a diverse esigenze professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 YE