Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3693DB
Cod. Produttore
3693DB
Cod. EAN
8005543486245

Informazioni di prodotto

mult-SLOT3 2+1 prese,sp.10A+int aut bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Multipresa Slot3 con 2 prese 2P+T bipasso 10/16A e 1 presa tedesca P30, con cavo da 1.5m, spina 10A, interruttore automatico di sicurezza SAFE e interruttore luminoso - colore bianco

lunghezza del cavo di alimentazione

1.5 m

sezione del filo

2.5 mm²

numero di prese SCHUKO

1

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

corrente nominale

10 A

codice RAL (simile)

9001

senza alogeni

forma della scatola

rettangolare

angolo inserto centrale ruotato

90°

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

bianco

Produttore

MULT-SLOT3 2+1 PRESE,SP.10A+INT AUT