Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP60020420
Cod. Produttore
60020420
Cod. EAN
8004487963737

Informazioni di prodotto

MTMA/08-MODULO AUDIO XIP

Documentazione tecnica

Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1A, 30V max), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l’attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Dip-switch per l’adattamento dell’impedenza di linea. Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato dell’impianto. Regolazione del volume audio del microfono e dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB frontale. Da completare con frontale videocitofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.