Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
AWDC90EC06/030
Cod. Produttore
DC90EC06/030
Cod. EAN
5413656078968

Informazioni di prodotto

Interruttore MTD AEG ad alta affidabilità, ideale per protezione elettrica efficiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce
  • Costruzione robusta per durabilità
  • Compatibilità con standard di sicurezza elevati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sovracorrenti fino a 4,5KA
  • Sensibilità di 30mA per protezione da guasti
  • Risparmio energetico grazie a gestione efficiente del carico
L'interruttore MTD AEG è un dispositivo altamente affidabile progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 6A, questo interruttore è in grado di gestire carichi elettrici in modo sicuro, offrendo una protezione contro le sovracorrenti fino a 4,5KA. La sua sensibilità di 30mA lo rende ideale per la protezione da correnti di guasto, contribuendo a garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore presenta una costruzione robusta e duratura, in grado di resistere a condizioni operative severe. Questo prodotto è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e residenziali. La sua compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rende un'ottima scelta per chi cerca prestazioni e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: L'interruttore MTD AEG è un dispositivo altamente affidabile progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 6A, questo interruttore è in grado di gestire carichi elettrici in modo sicuro, offrendo una protezione contro le sovracorrenti fino a 4,5KA. La sua sensibilità di 30mA lo rende ideale per la protezione da correnti di guasto, contribuendo a garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore presenta una costruzione robusta e duratura, in grado di resistere a condizioni operative severe. Questo prodotto è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e residenziali. La sua compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rende un'ottima scelta per chi cerca prestazioni e affidabilità nel settore elettrico.

Produttore

AEG

MTD AEG 2P C 6A 4,5KA 30MA AC 6