Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
AWHDC90EC32/030
Cod. Produttore
HDC90EC32/030
Cod. EAN
5413656078869

Informazioni di prodotto

L'interruttore AWHDC90EC32/030 garantisce sicurezza e affidabilità con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design intuitivo per un montaggio rapido
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Compatibilità con sistemi elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovracorrenti
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del dispositivo
  • Maggiore sicurezza con sensibilità di 30mA
L'AWHDC90EC32/030 è un interruttore di protezione motore altamente efficiente, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in ambito elettrico. Con una corrente nominale di 32A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta contro i cortocircuiti e le sovracorrenti. La sua sensibilità di 30mA lo rende perfetto per la protezione delle persone e delle apparecchiature, contribuendo a prevenire incidenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'AWHDC90EC32/030 è progettato per resistere a condizioni operative impegnative e garantire una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplificata grazie al design intuitivo, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e installatori. Questo interruttore è un elemento fondamentale per qualsiasi sistema elettrico, offrendo tranquillità e protezione in ogni momento. Descrizione del produttore: L'AWHDC90EC32/030 è un interruttore di protezione motore altamente efficiente, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in ambito elettrico. Con una corrente nominale di 32A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta contro i cortocircuiti e le sovracorrenti. La sua sensibilità di 30mA lo rende perfetto per la protezione delle persone e delle apparecchiature, contribuendo a prevenire incidenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'AWHDC90EC32/030 è progettato per resistere a condizioni operative impegnative e garantire una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplificata grazie al design intuitivo, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e installatori. Questo interruttore è un elemento fondamentale per qualsiasi sistema elettrico, offrendo tranquillità e protezione in ogni momento.

Produttore

AEG

MTD AEG 2P C 32A 4,5KA 30MA A 6