›

MS3 MOUNTING KIT 2A

Cod. Rexel SK2073852
Cod. Produttore 2073852

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2 A
  • Materiale: resistente
  • Installazione: sicura e affidabile
  • Compatibilità: versatile
  • Applicazione: elettrica
  • Durata: prolungata
  • Funzionalità: efficiente
  • Serie: MS3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di montaggio MS3 progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di assemblaggio. Ideale per supportare componenti elettrici con una capacità di carico fino a 2 ampere, offre versatilità e compatibilità con diverse configurazioni. Questo kit rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico che cercano qualità e funzionalità in un unico prodotto.
MS3 MOUNTING KIT 2A