›

MR.MAGOO D760 SOSP.LED 30W PHASECUT

Cod. Rexel L18137
Cod. Produttore 8137
Cod. EAN 8056534947870

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 3000K
  • Potenza: 30W
  • Sistema di alimentazione: PH-CUT
  • Tipo: Lampada sospesa
  • Uso: Interni
  • Illuminazione: Calda e accogliente
  • Serie: D760
  • Efficienza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada sospesa MR.MAGOO D760 caratterizzata da una temperatura colore di 3000K che garantisce una luce calda e accogliente. Con una potenza di 30W, offre un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e di design. Il sistema PH-CUT assicura una gestione ottimale dell'alimentazione, contribuendo a una maggiore durata e affidabilità del prodotto. Questa lampada rappresenta una soluzione moderna e versatile per l'illuminazione elettrica, combinando prestazioni elevate con un'estetica curata.
MR.MAGOO D760 SOSP.LED 30W PHASECUT