›

MR.MAGOO D1150 PLAF 3000K 96W DALI

Cod. Rexel L17789
Cod. Produttore 7789
Cod. EAN 8056534753426

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 3000K
  • Potenza: 96W
  • Controllo: DALI
  • Illuminazione: uniforme
  • Risparmio energetico: elevato
  • Serie: MR.MAGOO D1150
  • Uso: ambienti moderni
  • Qualità luce: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera LED MR.MAGOO D1150 con temperatura colore 3000K e potenza di 96W, dotata di controllo DALI per una gestione efficiente dell’illuminazione. Progettata per garantire un’illuminazione uniforme e di alta qualità, è ideale per ambienti che richiedono soluzioni elettriche moderne e performanti. La sua tecnologia avanzata assicura un risparmio energetico significativo mantenendo un’ottima resa luminosa.
MR.MAGOO D1150 PLAF 3000K 96W DALI