›

Pulsante emergenza fungo 60 mm rosso illuminato plastica nera uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 273 5
Cod. Produttore ELEP 273 5
Cod. EAN 7320500275795

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante fungo 60mm
  • Colore: Rosso illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Funzione: Azione momentanea
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MPM2
  • Durata: Alta affidabilità e durata
  • Installazione: Facile senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 273 5, un pulsante di emergenza di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzato in materiale resistente, il pulsante ha un diametro di 60 mm e presenta un vivace colore rosso, facilmente riconoscibile in situazioni critiche. La sua struttura robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una risposta immediata in caso di necessità. Con l'ELEP 273 5, la sicurezza è sempre a portata di mano. Descrizione del produttore: The MPM2-11R Mushroom Pushbutton is: Momentary - Mushroom 60 mm - Red - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tipo di sblocco

Altro

tattile

diametro della calotta

60 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

con illuminazione

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPM2

Pulsante emergenza fungo 60 mm rosso illuminato plastica nera uso industriale