Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 110 4
Cod. Produttore
EO 540 8
Cod. EAN
7320500276693

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante doppio
  • Azionamento: Momentaneo
  • Colore attuatori: Verde/Rosso
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Nessuno incluso
  • Installazione: Senza utensili
  • Serie: MPD1
  • Alta durata meccanica

Documentazione tecnica

MPD1-11B P. DOPPIO è un dispositivo elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un doppio punto di connessione, facilita la gestione dei circuiti elettrici mantenendo elevati standard di efficienza e protezione. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi contesti impiantistici, contribuendo a ottimizzare lo spazio e la praticità di utilizzo. Descrizione del produttore: The MPD1-11B Double Pushbutton is: Momentary - Flush/Flush - Green/Red Actuator - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block - Red - Red - No text - No text This Double Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MPD1

Produttore

ABB

MPD1-11B Pulsante Doppio Non Illuminato Verde/Rosso Plastica Nero per Impianti Elettrici