Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535430000
Cod. Produttore
9535430000
Cod. EAN
4032248016822

Informazioni di prodotto

MPC 17/17/15 7035

Documentazione tecnica

Custodia vuota in policarbonato di colore grigio chiaro RAL 7035, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiale resistente e durevole, offre protezione affidabile per componenti elettrici e dispositivi elettronici. La sua struttura robusta garantisce sicurezza e isolamento, ideale per installazioni che richiedono un contenitore leggero ma solido. Il design compatto e funzionale permette un facile montaggio e integrazione in diverse configurazioni elettriche. Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

175 mm

altezza

175 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

MPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia plastica policarbonato grigio 17x17x15 cm per dispositivi elettrici e circuiti stampati uso industriale