Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535290000
Cod. Produttore
9535290000
Cod. EAN
4032248009183

Informazioni di prodotto

MPC 12/17/07 7035

Documentazione tecnica

Custodia vuota realizzata in policarbonato di alta qualità, caratterizzata da un colore grigio chiaro con finitura RAL 7035. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e robustezza. Il materiale offre ottime proprietà meccaniche e di isolamento, assicurando sicurezza e funzionalità in ambienti industriali e civili. Priva di piastra di montaggio, si adatta facilmente a diverse esigenze di installazione grazie alla sua versatilità e design compatto. Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

175 mm

altezza

125 mm

profondità

75 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

MPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato grigio RAL 7035 resistente per dispositivi elettrici industriali e civili montaggio a muro