Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 366 7
Cod. Produttore
KW 138 8
Cod. EAN
7320500268094

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Verde
  • Materiale: Plastica cromata
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: MP3
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Durata: Alta affidabilità e lunga vita
  • Protezione: Alto grado di protezione

Documentazione tecnica

MP3-20G è un prodotto elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per installazioni stabili. La sua finitura verde con ghiera cromata conferisce un aspetto professionale e resistente, adatto a diversi ambienti tecnici. Questo componente è progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici con elevate prestazioni. La combinazione di materiali di qualità e un design curato lo rende una scelta efficace per chi cerca soluzioni elettriche durature e di facile integrazione. Descrizione del produttore: The MP3-20G Pushbutton is: Maintained - Extended - Green - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Produttore

ABB

MP3-20G Pulsante Verde Mantenuto Ghiera Cromata per Impianti Elettrici Industriali