›

Pulsante MP3-10Y giallo momentaneo plastica nera per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 354 3
Cod. Produttore ELEP 354 3
Cod. EAN 7320500267950

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante instabile
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: MP3
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Installazione: Rapida e senza utensili
  • Protezione: Alto grado per ambienti estremi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 354 3, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale resistente, presenta un vivace colore giallo che si distingue in qualsiasi ambiente. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche e offre un'ottima stabilità. Con la sua classificazione merceologica, è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Scegli ELEP 354 3 per un'esperienza elettrica senza compromessi. Descrizione del produttore: The MP3-10Y Pushbutton is: Momentary - Extended - Yellow - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Pulsante MP3-10Y giallo momentaneo plastica nera per applicazioni elettriche