›

Pushbutton mantenuto verde non illuminato plastica nera per applicazioni industriali modulari ABB

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 353 5
Cod. Produttore ELEP 353 5
Cod. EAN 7320500267943

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Verde
  • Ghiera: Nera in plastica
  • Serie: MP3
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Materiale: Plastica modulare
  • Protezione: Alta protezione ambientale
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 353 5, un prodotto innovativo della rinomata marca ELEP. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo presenta un design elegante in verde e nero, perfetto per ogni ambiente. La sua funzionalità avanzata garantisce prestazioni affidabili e durature, rendendolo ideale per chi cerca un prodotto efficiente e stiloso. Con l'ELEP 353 5, la tua esperienza di utilizzo sarà elevata a nuovi livelli. Descrizione del produttore: The MP3-10G Pushbutton is: Maintained - Extended - Green - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Pushbutton mantenuto verde non illuminato plastica nera per applicazioni industriali modulari ABB