›

Pushbutton MP3-10B mantenuto nero plastica non illuminato per applicazioni elettriche versatili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 357 6
Cod. Produttore ELEP 357 6
Cod. EAN 7320500267981

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP3
  • Alta affidabilità e durata meccanica
  • Installazione rapida e senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 357 6, un prodotto della rinomata marca ELEP, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo si distingue per il suo elegante colore nero. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Con la sua classificazione merceologica, l'ELEP 357 6 è perfetto per chi cerca affidabilità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: The MP3-10B Pushbutton is: Maintained - Extended - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Pushbutton MP3-10B mantenuto nero plastica non illuminato per applicazioni elettriche versatili