›

Pushbutton MP2-11L blu illuminato plastica nera senza contatti per applicazioni elettriche modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 337 8
Cod. Produttore ELEP 337 8
Cod. EAN 7320500266731

Informazioni principali

  • Serie: MP2
  • Tipo: Pulsante incassato
  • Colore: Blu illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Assenti
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Grado elevato per ambienti estremi
  • Installazione: Facile, senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 337 8, un innovativo stabilizzatore di luminosità con un design elegante in blu e una robusta ghiera nera. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni affidabili e durature. La sua funzionalità avanzata lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, garantendo un'illuminazione ottimale. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'ELEP 337 8 è perfetto per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: The MP2-11L Pushbutton is: Flush - Blue - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP2

Pushbutton MP2-11L blu illuminato plastica nera senza contatti per applicazioni elettriche modulari