›

ELEP 335 2 stabilizzatore luce verde ghisa nera robusto per applicazioni elettriche affidabili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 335 2
Cod. Produttore ELEP 335 2
Cod. EAN 7320500266717

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Verde illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: MP2
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Alto grado per ambienti estremi
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 335 2, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Realizzato in robusto ghisa nera, questo stabilizzatore di luce verde offre una combinazione perfetta di funzionalità e design. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, l'ELEP 335 2 è progettato per resistere nel tempo, garantendo prestazioni elevate. La sua colorazione verde non solo si integra perfettamente negli ambienti, ma contribuisce anche a una migliore visibilità. Descrizione del produttore: The MP2-11G Pushbutton is: Maintained - Flush - Green - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP2

ELEP 335 2 stabilizzatore luce verde ghisa nera robusto per applicazioni elettriche affidabili