›

Pulsante mantenuto rosso MP2-10R plastica nera per applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 328 7
Cod. Produttore ELEP 328 7
Cod. EAN 7320500266649

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante stabile
  • Colore: Rosso
  • Ghiera: Nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP2
  • Durata meccanica: Elevata
  • Grado protezione: Alto, adatto ambienti estremi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 328 7, un prodotto di alta qualità della rinomata marca MP2. Realizzato con un resistente materiale di ghisa nera, questo articolo si distingue per il suo vivace colore rosso, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. Ideale per applicazioni elettriche, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori. Con la sua classificazione merceologica, l'ELEP 328 7 è perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Descrizione del produttore: The MP2-10R Pushbutton is: Maintained - Flush - Red - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP2

Pulsante mantenuto rosso MP2-10R plastica nera per applicazioni elettriche industriali