Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 310 5
Cod. Produttore
ELEP 310 5
Cod. EAN
7320500261057

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Colore: Rosso illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: MP1
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Installazione: Facile, senza attrezzi
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Grado protezione: Elevato, per ambienti estremi

Documentazione tecnica

Modular Pushbutton - Momentary - Flush - Red - Illuminated - Black plastic - No contact block Descrizione del produttore: The MP1-11R Pushbutton is: Momentary - Flush - Red - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Produttore

ABB

Pulsante modulare MP1-11R rosso illuminato momentaneo plastica nera per installazione