›

Pulsante illuminato verde momentaneo plastica nera per applicazioni industriali e automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 311 3
Cod. Produttore ELEP 311 3
Cod. EAN 7320500261064

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Colore: Verde illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Montaggio: A filo
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP1
  • Alta durabilità meccanica
  • Grado protezione elevato

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 311 3, un'illuminazione di alta qualità progettata per un'installazione semplice e veloce. Realizzato in robusto materiale, questo dispositivo presenta un elegante colore verde che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, garantendo sempre prestazioni affidabili. Con un design moderno e funzionale, l'ELEP 311 3 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile nell'illuminazione. Descrizione del produttore: The MP1-11G Pushbutton is: Momentary - Flush - Green - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pulsante illuminato verde momentaneo plastica nera per applicazioni industriali e automazione