›

Pushbutton MP1-10G verde non illuminato plastica nera per applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 305 5
Cod. Produttore ELEP 305 5
Cod. EAN 7320500260982

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante instabile
  • Colore: Verde
  • Ghiera: Nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: MP1
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Installazione: Rapida senza utensili
  • Protezione: Alta affidabilità e durata

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 305 5, un'innovativa soluzione di cablaggio progettata per garantire stabilità e sicurezza. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un elegante design verde con dettagli neri. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una connessione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente. Scegli l'ELEP 305 5 per un'installazione senza problemi e una maggiore efficienza nel tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: The MP1-10G Pushbutton is: Momentary - Flush - Green - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pushbutton MP1-10G verde non illuminato plastica nera per applicazioni elettriche industriali