›

MOUNTING SET 1

Cod. Rexel SK2015623
Cod. Produttore 2015623

Informazioni principali

  • Serie: SK2015623
  • Materiale: resistente e durevole
  • Funzione: supporto di montaggio
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Installazione: facile e stabile
  • Fissaggio: sicuro e preciso
  • Struttura: robusta e affidabile
  • Uso: professionale elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio progettato per garantire stabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni più diverse. Adatto per fissaggi sicuri e precisi, contribuisce a mantenere ordinati i componenti elettrici, facilitando la gestione degli impianti. La sua struttura robusta è ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico.
MOUNTING SET 1