›

MOUNTING KIT 1A

Cod. Rexel SK2073851
Cod. Produttore 2073851

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1A
  • Materiali: resistenti
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Funzione: fissaggio affidabile
  • Serie: MS3
  • Durata: elevata
  • Precisione: alta stabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di montaggio MS3 ideale per l'installazione di componenti elettrici con corrente nominale di 1A. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, questo kit è realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo. Perfetto per applicazioni in impianti elettrici che richiedono precisione e stabilità, facilita il montaggio di dispositivi in modo semplice ed efficiente.
MOUNTING KIT 1A