›

MOUNTING BRACKET W

Cod. Rexel SK2042801
Cod. Produttore 2042801

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Resistente
  • Funzione: Supporto con portapresa
  • Applicazione: Montaggio sicuro
  • Serie: SK2042801

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio con portapresa integrato, progettato per garantire un'installazione sicura e stabile di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio solido e una gestione ordinata dei dispositivi. Facilita il collegamento e la manutenzione degli impianti grazie alla sua struttura funzionale e compatta.
MOUNTING BRACKET W