›

MOUNTING BRACKET W

Cod. Rexel SK2042800
Cod. Produttore 2042800

Informazioni principali

  • Materiale: metallo resistente
  • Fornito con: viti incluse
  • Installazione: facile e sicura
  • Uso: fissaggio componenti
  • Robustezza: struttura solida
  • Durata: materiali di qualità
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: SK2042800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio in metallo resistente, fornito con viti per un’installazione sicura e stabile. Progettato per garantire un fissaggio affidabile di componenti elettrici, questo supporto assicura una perfetta integrazione negli impianti. La sua struttura robusta e i materiali di qualità lo rendono ideale per applicazioni che richiedono solidità e durata nel tempo. Facile da installare, è un accessorio essenziale per il montaggio di apparecchiature elettriche, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti.
MOUNTING BRACKET W