›

MOUNTING BRACKET

Cod. Rexel SK5308446
Cod. Produttore 5308446

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto montaggio
  • Materiale: Resistente
  • Funzione: Stabilità e fissaggio
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Facilità: Installazione semplice
  • Adattabilità: Diverse configurazioni
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: SK5308446

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio progettato per garantire stabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni di fissaggio e sostegno di componenti elettrici. Adatto a diverse configurazioni, offre una soluzione pratica per l'organizzazione e il supporto di dispositivi elettrici, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione degli impianti.
MOUNTING BRACKET