›

MOUNTING BRACKET

Cod. Rexel SK5308445
Cod. Produttore 5308445

Informazioni principali

  • Tipo: Bracket M30
  • Materiale: Metallo resistente
  • Fissaggio: Sicuro e stabile
  • Applicazione: Industriale e impianti
  • Installazione: Facile e rapida
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Funzione: Supporto componenti
  • Serie: BEF-WN-M30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto BEF-WN-M30 in metallo, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile di componenti elettrici con attacco M30. Questo bracket è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e un affidabile supporto per dispositivi e accessori elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni.
MOUNTING BRACKET