›

MOUNTING BRACKET

Cod. Rexel SK5308447
Cod. Produttore 5308447

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto di montaggio
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Facile e stabile
  • Uso: Componenti elettrici
  • Struttura: Compatta e efficiente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Manutenzione: Semplificata
  • Serie: SK5308447

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio progettato per garantire stabilità e facilità di installazione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è ideale per fissare componenti elettrici in modo sicuro e ordinato. La sua struttura compatta permette un'integrazione efficiente in diverse configurazioni impiantistiche, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici.
MOUNTING BRACKET