› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motoriduttore MOE XT6 24V DC per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104889R1
Cod. Produttore 1SDA104889R1
Cod. EAN 8015644069810

Informazioni principali

  • Descrizione: MOE XT6 24V CC
  • Tensione operativa: 24V DC
  • Tipo prodotto: Motor operator
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT
  • Materiali: Componenti conformi RoHS
  • Utilizzo: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

MOE XT6 è un comando a motore con accumulo di energia progettato per l'azionamento elettrico dei dispositivi di commutazione. Funziona a 24 V DC e garantisce un controllo affidabile e preciso con un consumo di potenza al massimo di 400 VA in avviamento e 150 VA in servizio continuo. Il sistema è conforme alla norma IEC 60947-2 e assicura tempi di manovra rapidi, inferiori a 0,08 secondi per l'apertura e a 3 secondi per la chiusura. Dotato di modalità di funzionamento automatica, manuale e di blocco, il comando è ideale per applicazioni che richiedono un azionamento motorizzato sicuro e versatile, con possibilità di reset manuale o remoto delle molle di accumulo energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 24V DC XT6

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Motoriduttore MOE XT6 24V DC per impianti industriali