› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motoriduttore MOE-E XT5 24V DC per interruttori Tmax XT industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104899R1
Cod. Produttore 1SDA104899R1
Cod. EAN 8015644069919

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC
  • Controllo remoto: Modbus
  • Compatibilità: Ekip Touch/Hi-Touch
  • Interfaccia: Ekip Com XT5
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Motor operator
  • Applicazione: Operatori motore per interruttori
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il comando a motore MOE-E XT5 è un dispositivo di azionamento ad accumulo di energia progettato per il sistema SACE Tmax XT. Funziona con una tensione nominale di impiego di 24V DC e presenta un consumo di potenza di spunto inferiore a 300 VA e una potenza in servizio continua di 150 VA. Il meccanismo è conforme alla norma IEC 60947-2 e garantisce tempi di manovra rapidi, con un impulso minimo di comando di 0,1 secondi e un tempo di riarmo inferiore a 3 secondi. Il MOE-E consente diverse modalità di ripristino: manuale, remoto e automatico. Il ripristino manuale richiede la ricarica manuale delle molle dopo uno sgancio, mentre il ripristino remoto necessita di un contatto esterno per la ricarica elettrica delle molle. Il ripristino automatico, invece, ricarica automaticamente le molle dopo uno sgancio, a condizione che il contatto ausiliario S51 sia connesso per abilitare questa funzione. Dopo uno sgancio dovuto a sovraccarico o cortocircuito, è consentito solo il ripristino manuale. Il dispositivo è dotato di un sistema di comando a motore con accumulo di energia che assicura un funzionamento affidabile e sicuro, riducendo i tempi di intervento e aumentando l'efficienza nell'azionamento degli interruttori automatici. La presenza del contatto ausiliario S51 è fondamentale per la gestione sicura del ripristino automatico o remoto, evitando chiusure accidentali in condizioni di guasto. In sintesi, il MOE-E XT5 è un azionamento motorizzato avanzato, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'interruttore, con opzioni di ripristino flessibili e conformità agli standard internazionali di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 24V DC FOR REMOTE CONTROL MODBUS FOR EKIP TOUCH/HI-TOUCH WITH EKIP COM XT5

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Motoriduttore MOE-E XT5 24V DC per interruttori Tmax XT industriali