› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motoriduttore MOE-E XT5 110-125V AC/DC controllo remoto Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104903R1
Cod. Produttore 1SDA104903R1
Cod. EAN 8015644069957

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110...125V CA/CC
  • Controllo remoto: Modbus
  • Compatibilità: Ekip Touch/Hi-Touch
  • Interfaccia: Ekip Com XT5
  • Funzione: Motor operator
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Motore operatore
  • Applicazione: Interruttori motorizzati

Descrizione del prodotto

Il comando a motore ad accumulo di energia MOE-E XT5 è un meccanismo di azionamento elettrico progettato per il controllo efficiente e affidabile di interruttori automatici. È caratterizzato da un azionamento a motore con tensione nominale di impiego compresa tra 110 e 125 V AC/DC, compatibile con tensioni da 24 V DC fino a 380 V AC. Il dispositivo consuma una potenza di spunto inferiore a 300 VA e una potenza in servizio inferiore a 150 VA, garantendo un funzionamento continuo stabile e sicuro. Il tempo di manovra è rapido, con un impulso di comando minimo di 0,1 secondi e un tempo di riarmo inferiore a 3 secondi. È dotato di funzioni di ripristino manuale, remoto e automatico, con la possibilità di abilitare il ripristino automatico o remoto tramite il contatto ausiliario S51, fondamentale per la sicurezza in caso di condizioni di guasto. Dopo uno sgancio dovuto a sovraccarico o cortocircuito, è consentito solo il ripristino manuale. La progettazione comprende un sistema di sicurezza che assicura la scarica della molla prima dell’assemblaggio, e un cablaggio specifico applicabile sia al MOE Auto-Reset sia al MOE-E. Il MOE-E è conforme alla norma IEC 60947-2, garantendo elevati standard di qualità e sicurezza nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 110...125V AC-DC FOR REMOTE CONTROL MODBUS FOR EKIP TOUCH/HI-TOUCH WITH EKIP COM XT5

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Motoriduttore MOE-E XT5 110-125V AC/DC controllo remoto Tmax XT