Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104921R1
Cod. Produttore
1SDA104921R1
Cod. EAN
8015644070137

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione: 100-130 V CA/CC
  • Motore: Geared motor device
  • Montaggio: Pin su meccanismo Formula A2
  • Compatibilità: Tmax T7M
  • Contatto segnalazione: molle cariche S33 M/2
  • Dimensioni max cavo: Ø 3.3 mm
  • Connessione: Terminali tipo FC CuAl

Documentazione tecnica

Motore M con contatto di segnalazione molle cariche S33 M/2 per interruttori SACE Tmax XT. Questo azionamento a motore è progettato per la commutazione elettrica con tensione di alimentazione 100-130 V in corrente alternata e continua (AC/DC). L’unità consente un controllo affidabile e preciso dello stato delle molle di carica, garantendo un funzionamento sicuro e monitorato dell’interruttore. Il motore è corredato da un contatto di segnalazione che indica lo stato di carica delle molle, facilitando la manutenzione e il monitoraggio. L’azionamento è compatibile con i moduli di segnalazione S33 M/2 e si installa facilmente sull’interruttore, assicurando un’operatività efficiente e duratura anche in ambienti industriali. La struttura robusta e il design integrato ne permettono l’uso in applicazioni elettriche professionali, valorizzando la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE 100..130V AC-DC XT7M

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 130 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Motore riduttore M XT7M 100-130 V AC/DC per impianti elettrici