›

MOTORE M3AA90LC4B3IE3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABM3AA90LC4B3IE
Cod. Produttore M3AA90LC4B3IE3

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230/400 V
  • Corrente nominale: 2,5 A
  • Potenza: 0,75 kW
  • Protezione: IP55
  • Velocità: 1400 RPM
  • Dimensioni: 90 mm
  • Serie: M3AA
  • Isolamento: Classe F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motore elettrico M3AA90LC4B3IE3 progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un funzionamento efficiente e una lunga vita operativa. Adatto per impianti elettrici che richiedono potenza costante e precisione, questo motore si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Ideale per chi cerca un componente elettrico performante e resistente.
MOTORE M3AA90LC4B3IE3